曜日別特売
BC-302-012-6 ホームベンチ 1200 テラモト 88129754

BC-302-012-6 ホームベンチ 1200 テラモト 88129754
BC-302-012-6 ホームベンチ 1200 テラモト 88129754

ホームベンチ 1200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード88129754品番BC-302-012-6
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
粉体塗装仕様。

座面高さ(mm)365本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1206×400×365本体質量(kg)8.7材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装幅(mm)1206質量(kg)約8.7高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400背もたれなし肘掛なし設置場所屋外使用可素材ポリプロピレン(再生樹脂)グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする