ホームベンチ 1800

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88129806 品番BC-302-018-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
粉体塗装仕様。

座面高さ(mm)365 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1801×400×365 本体質量(kg)13.2 材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装 幅(mm)1801 質量(kg)約13.2 高さ(mm)365 種類ベンチ 奥行(mm)400 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 材質(座面)ポリプロピレン 素材ポリプロピレン(再生樹脂) グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする