ホームベンチ ステン 1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88129851 品番 BC-302-312-3
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1206×400×365 本体質量(kg)7.8 材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:ステンレス 幅(mm)1206 質量(kg)約7.8 高さ(mm)365 種類ベンチ 奥行(mm)400 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする