テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
ホームベンチ ステン 1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
赤
注文コード
88129885
品番
BC-302-315-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。
色
赤
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1503×400×365
本体質量(kg)
10.4
材質
座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:ステンレス
幅(mm)
1503
質量(kg)
約10.4
高さ(mm)
365
種類
ベンチ
奥行(mm)
400
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
材質(脚)
ステンレス角パイプ
材質(座面)
ポリプロピレン(再生樹脂)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770