ホームベンチ ステン 1800

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン購入法適合 注文コード88129921 品番BC-302-318-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は色・グリーン購入法など5種類から選べます 他の種類を見る

屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
ステンレス仕様。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1801×400×365 本体質量(kg)11.9 材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:ステンレス 幅(mm)1801 質量(kg)約11.9 高さ(mm)365 種類ベンチ 奥行(mm)400 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88129946
2015-10-06
用途:
体育館観覧席に使用
公益財団法人三菱養和会 様

商品としては大変役立っているが、価格が高いのが、不満。
脚の部分のプラスチックが壊れてしまうことが多い、脚の部分だけでも商品
として販売してくれると、助かるのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする