テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
ベンチ(背付)1800
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
緑
注文コード
88129991
品番
BC-300-018-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
移動や収納に便利な折りたたみベンチ。
色
緑
座面高さ(mm)
370
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1805×516×740
本体質量(kg)
16.6
材質
座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装
幅(mm)
1805
質量(kg)
約16.6
高さ(mm)
740
種類
ベンチ
奥行(mm)
516
座高(mm)
370
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770