※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC-300-018-9 ベンチ(背付)1800 テラモト 88130016 BC-300-018-9 ベンチ(背付)1800 テラモト 88130016

ベンチ(背付)1800

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88130016 品番 BC-300-018-9
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

移動や収納に便利な折りたたみベンチ。

木調 座面高さ(mm)370 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1805×516×740 本体質量(kg)16.6 材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装 幅(mm)1805 質量(kg)約16.6 高さ(mm)740 種類ベンチ 奥行(mm)516 座高(mm)370
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88130007
2017-07-17
用途:
ゲートボールの休憩に
その他業種

特に問題ありません。腰かける床がもう少し広いと良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする