テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
SRベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88130113
品番
BC-248-200-0
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
座面に天然木を使用した、シンプルな屋内用ベンチ。
色
ブラウン系
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×375×395
本体質量(kg)
18.5
材質
座面:天然木、フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、脚:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装
幅(mm)
1200
質量(kg)
約18.5
高さ(mm)
395
種類
ベンチ
奥行(mm)
375
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用不可
材質(座面)
天然木
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770