BC-303-018-1 ベンチスワール 1800 肘付 テラモト 88130147 BC-303-018-1 ベンチスワール 1800 肘付 テラモト 88130147

ベンチスワール 1800 肘付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88130147 品番BC-303-018-1
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め
していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。

ブラウン 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1850×600×720 本体質量(kg)36 材質座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装 幅(mm)1850 質量(kg)約36 高さ(mm)720 種類ベンチ 奥行(mm)600 背もたれあり 肘掛あり 均等耐荷重(kg)約250 設置場所屋外使用可 座高(mm)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
中庭ベンチ設置
有限会社ユーアールグリーン 様 (建設業・工事業)

周りの景観に、マッチしていて、直ぐ使用できたので、お客さんが喜んでいました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする