テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ロビーチェア・ベンチ
ベンチスワール 1500 背なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88130174
品番
BC-303-215-1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
天然木を使用し、優しい雰囲気が魅力のベンチ。木材はネジ止め
していないので、雨水などにより腐食しにくい構造です。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1550×600×400
本体質量(kg)
24
材質
座面:天然木(水溶性型木材保護着色塗料W・Pステイン)、脚:アルミ鋳造にアクリル塗装
幅(mm)
1550
質量(kg)
約24
高さ(mm)
400
種類
ベンチ
奥行(mm)
600
背もたれ
なし
肘掛
なし
均等耐荷重(kg)
約250
設置場所
屋外使用可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770