ステンレスすいがら収集缶 蓋付 中カゴ付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88131285 品番SU-267-210-0
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。

材質本体:ステンレス、中カゴ:ステンレス 質量(g)約825 容量(L)8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131285
2022-09-06
用途:
BBQ場で使用してます。お客様が帰られた後の炭火の回収に使用してます
BBQハウス四季の森 様 (サービス業)

ステンレス製で長持ちすることを期待してます。従来の鉄製では長持ちしなかったです

対象商品:
88131285
2020-12-28
用途:
塗装作業
製造業

いろんな所見た結果この商品選んで良かったです。。。

対象商品:
88131285
2016-01-27
用途:
詰所の吸い殻収集
建設業・工事業

見た目が綺麗、耐久性もありそう

1人が参考にしています
対象商品:
88131285
2017-11-16
用途:
喫煙所の灰皿

既存の灰皿に穴が開き交換の為、購入しました。
大きさは問題無いが、中カゴが深さが無い為、清掃頻度が多くなってしまったので、缶の半分ぐらいの高さの中カゴであったら良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする