HP-516-310-0 ハウスポール 芯入りモップ テラモト 88131766

ハウスポール 芯入りモップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88131766 品番HP-516-310-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,090

モップ糸に芯が入っているので、ブラシの機能も果たします。

適合HP-515-400-0 トラスコ品番003-3715 材質毛:綿、本体:ポリプロピレン、芯:ナイロン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 幅W(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131766
2017-07-26
用途:
壁面のコケ落とし
教育・研究機関

一本一本のモップに芯が入っているので
とても腰があり、でこぼこした壁面の掃除でもしっかり落とせそうです。

対象商品:
88131766
2017-01-12
用途:
マンションの街灯の清掃
不動産業

品物は良いと思います。ただ、ポールが入っていない(モップ部分だけです)。
別売りなんですかね?
確認していなかった当方のミスです。
できれば一緒の方が良いと思いますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする