※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM8B-2 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133866 PM8B-2 インサートノズルPM型 ナベヤ 88133866

インサートノズルPM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法AR1-8 材質SUS416 注文コード88133866 品番PM8B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法A・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃

寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)11.1 寸法D(mm)31.8 寸法E(mm)2.3 寸法F(mm)14.3 寸法G(mm)12.7 寸法H(mm)3 寸法I(mm)5.6 材質SUS416 質量(g)16.6 寸法AR1-8 寸法J26° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする