※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルPM型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
R1/4
材質
SUS416
注文コード
88133884
品番
PM15B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
寸法B(mm)
23.8
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
31.8
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
15.9
寸法G(mm)
14.3
寸法H(mm)
1.6
寸法I(mm)
8
材質
SUS416
質量(g)
23
寸法A
R1/4
寸法J
32°
RoHS指令(10物質対応)
対応