※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルPM型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
R3/8
材質
真鍮
注文コード
88133954
品番
PM19B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
寸法B(mm)
28.6
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
31.8
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
19.1
寸法G(mm)
17.5
寸法H(mm)
5.6
寸法I(mm)
9.6
材質
真鍮
質量(g)
40.6
寸法A
R3/8
寸法J
34°
RoHS指令(10物質対応)
対応