サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88135591
品番
K-14
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
寸法(A×B)(mm)
5×16.3
外径D(Φmm)
28
寸法L1(mm)
30.5
寸法L2(mm)
17
軸穴径d(Φmm)
14(dH7)
全長L(mm)
61
許容偏角(°)
25
許容トルク(N・m)
69.0
種類
標準タイプ
用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
種別
分解不可
質量(kg)
0.2
最大トルク(N・m)
96.6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1160