サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88135607
品番
K-16
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
寸法(A×B)(mm)
5×18.3
外径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
34.5
寸法L2(mm)
19
軸穴径d(Φmm)
16(dH7)
全長L(mm)
69
許容偏角(°)
25
許容トルク(N・m)
98.0
種類
標準タイプ
用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。
種別
分解不可
質量(kg)
0.30
最大トルク(N・m)
137.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1000