※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-6 ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック 88135844 KD-6 ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック 88135844

ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88135844 品番 KD-6
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。

寸法(A×B)(mm)- 寸法C(mm)22 外径D(Φmm)12 寸法L1(mm)16.5 寸法L2(mm)10 軸穴径d(Φmm)6(dH7) 全長L(mm)55 許容偏角(°)50 許容トルク(N・m)7.8 種類軸付タイプ 用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 種別分解不可 質量(kg)0.04 最大トルク(N・m)11.0 許容回転数(min-1[r.p.m])1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする