曜日別特売
KD-8 ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック 88135853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-8 ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック 88135853
KD-8 ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック 88135853

ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)8(dH7)
外径D(Φmm)16
全長L(mm)65
許容トルク(N・m)14.7
内容量1個注文コード88135853品番KD-8
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。

用途
各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
寸法(A×B)(mm)-寸法C(mm)25外径D(Φmm)16寸法L1(mm)20.0寸法L2(mm)11軸穴径d(Φmm)8(dH7)全長L(mm)65許容偏角(°)50許容トルク(N・m)14.7種類軸付タイプ種別分解不可質量(kg)0.09最大トルク(N・m)20.6許容回転数(min-1[r.p.m])1200タップサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする