※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88136011
品番
LC-16
参考基準価格(税別)
¥18,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
寸法(A×B)(mm)
5×18.3
外径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
52
寸法l(mm)
35
軸穴径d(Φmm)
16(dH7)
全長L(mm)
104
許容偏角(°)
30
許容トルク(N・m)
58.8
種類
標準タイプ
用途
フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
種別
分解不可
質量(kg)
0.45
最大トルク(N・m)
82.9
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
タップサイズ
M6
クロス定格(N・m)
27