※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88136036
品番
LC-25
参考基準価格(税別)
¥20,120
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。
寸法(A×B)(mm)
8×28.3
外径D(Φmm)
50
寸法L1(mm)
70
寸法l(mm)
43
軸穴径d(Φmm)
25(dH7)
全長L(mm)
140
許容偏角(°)
30
許容トルク(N・m)
147.0
種類
標準タイプ
用途
フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
種別
分解不可
質量(kg)
1.6
最大トルク(N・m)
207
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
タップサイズ
M8
クロス定格(N・m)
82