曜日別特売
LD-10 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LD-10 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136054
LD-10 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテック 88136054

ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)10(dH7)
外径D(Φmm)20
全長L(mm)101
許容トルク(N・m)29.4
内容量1個注文コード88136054品番LD-10
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。

用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
寸法(A×B)(mm)3×11.4寸法C(mm)33外径D(Φmm)20寸法L1(mm)34寸法L2(mm)24.0軸穴径d(Φmm)10(dH7)全長L(mm)101許容偏角(°)60許容トルク(N・m)29.4種類軸付タイプ種別分解不可質量(kg)0.16最大トルク(N・m)41.2許容回転数(min-1[r.p.m])960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする