※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88136115
品番
LD-22
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
寸法(A×B)(mm)
6×24.8
寸法C(mm)
70
外径D(Φmm)
44
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
42.0
軸穴径d(Φmm)
22(dH7)
全長L(mm)
200
許容偏角(°)
60
許容トルク(N・m)
235
種類
軸付タイプ
用途
各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
種別
分解不可
質量(kg)
1.5
最大トルク(N・m)
329
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
440