※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
12(dH7)
注文コード
88136255
品番
SU-12
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
外径D(Φmm)
25
寸法L1(mm)
35.5
寸法L2(mm)
22.0
軸穴径d(Φmm)
12(dH7)
全長L(mm)
71
許容偏角(°)
30
許容トルク(N・m)
33.3
種類
標準タイプ
用途
公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
種別
分解不可
質量(kg)
0.18
最大トルク(N・m)
46.6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
1000