※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンユーテック
サンユーテックの 伝導部品
サンユーテックの 自在継手
サンユーテックの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88136352
品番
SUD-16
参考基準価格(税別)
¥32,810
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
寸法C(mm)
54
外径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
40.0
寸法l(mm)
23.0
軸穴径d(Φmm)
16(dH7)
全長L(mm)
134
許容偏角(°)
60
許容トルク(N・m)
76.5
種類
軸付タイプ
用途
公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
質量(kg)
0.55
最大トルク(N・m)
107
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
760