LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の キッチン・厨房用洗剤
LION(ライオン)の 食器用洗剤
ママレモン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1250mL)
注文コード
88139861
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器はもちろんプラスチック製品のしつこい油汚れまでスキッと落とします。
サッと泡が切れ、すばやくすすげます。レモンの香りで、さわやかな洗いごこちです。
使用場所
キッチン
液性
中性
サイズ
大
タイプ
液体
シリーズ
ママレモン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×299×81
商品タイプ
本体(大)