SH3000WP-JA デジタル防水秤 SH-WPシリーズ A&D 88140324

 

SH3000WP-JA デジタル防水秤 SH-WPシリーズ A&D 88140324 SH3000WP-JA デジタル防水秤 SH-WPシリーズ A&D 88140324

デジタル防水秤 SH-WPシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88140324 品番SH3000WP-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ジャバジャバ洗えるIP67。水に浸して洗えます <水深1mに30分間の水没試験をクリア>
電源などのボタン部分は、破れたり壊れたりしないタッチセンサを採用。
中の汚れが見える透明プラスチック皿受け。
計量皿だけでなく、皿受け部分も外して洗浄することが可能。
見やすい3色カラーコンパレータ表示、5段階と3段階の設定可能。
約0.5秒の高速応答。
電池フタや足コマなどの各ネジが落ちない構造で安心。
風袋引き機能。
容器を乗せた状態でゼロ表示可能。
オートパワーオフ機能、5分以上動作しないと自動的に電源オフ。
白色バックライト付き液晶表示、文字高約26mm。
IP67:設置状態において水に対しては規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。(水深1mに30分間)

種類デジタル秤 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1/0.2/0.5/1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×260×148 電源単1形乾電池(R20P/LR20) 6個(別売) 電池寿命(時間)約5000(LR20、25℃、バックライト/コンパレータ 常時オフ) 本体質量(kg)約3.8(乾電池を除く) 用途食品加工・厨房・各種製造ラインなど水のかかる場所に最適。 トラスコ品番480-8487 ひょう量単位g
注意
※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140351
2018-12-30
用途:
食肉加工現場で
鈴木商店 様

前回、同型で防水では無いタイプを使用して居りましたが、2年で駄目でした。今回、防水型で表示も見やすくなりましたが、耐久性が有るか試したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88140351
2018-07-05
用途:
調理
飲食業

安定して、何より丸洗いできるので、衛生的で良いです

対象商品:
88140333
2017-03-13
用途:
原料の測り取り
製造業

電池のため持ち運びが便利で、6kgまで測れるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88140351
2016-07-14
用途:
区画線加熱ペイント材料のキャリブレーション用
建設業・工事業

最小表示が4段階になっているのが良かった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする