水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
丸リンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140412
品番
R-16-70
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
線径13〜の大径の丸リンクです。
質量(g)
446
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
16
使用荷重(kN)
9.8
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
9800