※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
丸リンク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140455
品番
R-28-250
参考基準価格(税別)
¥40,860
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
線径13〜の大径の丸リンクです。
質量(g)
4260
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
28
使用荷重(kN)
12.25
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
12250