水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
三角リンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140473
品番
RT-3-35
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
質量(g)
6
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
3
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応