※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
三角リンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140491
品番
RT-5-40
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
質量(g)
21
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.59
使用荷重(N)
588
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応