※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT-6-45 三角リンク 水本機械製作所 88140516 RT-6-45 三角リンク 水本機械製作所 88140516

三角リンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140516 品番 RT-6-45
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
質量(g)34 寸法A(mm)45 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.78 使用荷重(N)784 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする