丸カンボルト(ミリネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140534 品番 BR-3M
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
ねじ径M-4 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法H(mm)35 寸法D(mm)3 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140534
2024-08-08
用途:
趣味のため
建設業・工事業

釣りの仕掛けを作るために購入しました。
こういう変わった品物はホームセンターに無かったりするので、モノタロウで簡単に買えるのは助かります。
もちろん品質も問題なし。良かったです。

対象商品:
88140534
2021-10-25
用途:
留め具として
運輸・通信業

リング部分が思っていたより大きいと感じたが、ナットもついていて
使いやすいと感じた。ホットサンドメーカーの改良に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする