曜日別特売
BSR-6W 丸カンボルトS型 水本機械製作所 88140561

BSR-6W 丸カンボルトS型 水本機械製作所 88140561
BSR-6W 丸カンボルトS型 水本機械製作所 88140561

丸カンボルトS型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径W-1/4
内容量1個注文コード88140561品番BSR-6W
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ径W-1/4質量(g)68寸法L(mm)22寸法H(mm)28ドリル径11材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュードリル径(Φmm)11寸法A(mm)36寸法D(mm)6寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49使用荷重(N)490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140577
2021-07-23
用途: 駐車場の出入り口の鎖取付
株式会社 神戸テクノスペース建設業・工事業

アンカーの強度が弱いので、違うアンカーを使用してほしい。

対象商品 : 88140561
2020-10-08
用途: 侵入禁止用ロープ取付時
建設業・工事業

侵入禁止用ロープを取り付けるため、コンクリート擁壁やブロック塀に丸カン金物を固定するために使用しました。ホームセンターで購入しづらいため購入しました。比較的安価でよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする