水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
リングナット(ミリネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140586
品番
LN-6M
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
35
寸法T(mm)
20
ねじ径
M-6
材質
SUS304
質量(g)
34
アイ部内径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
使用荷重(N)
490