※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-10M リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所 88140604 LN-10M リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所 88140604

リングナット(ミリネジ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140604 品番 LN-10M
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)14 寸法B(mm)13 寸法D(mm)8 寸法H(mm)35 寸法L(mm)45 寸法T(mm)27 ねじ径M-10 材質SUS304 質量(g)99 アイ部内径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.18 使用荷重(N)1176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140595
2017-05-18
用途:
洗濯物の内干し用としてアルミの太いレールのローラーにこれを取り付け利用しました。
その他業種

良く出来ていますがねじが切ってある円筒部の長さが現在の1/2位のものが本当はほしかったです。リングサイズは家内は気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする