※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイナット
リングナット(ブネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140647
品番
LN-10W
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
45
寸法T(mm)
27
ねじ径
W-3/8
材質
SUS304
質量(g)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176