※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
つば付リングボルト(ブネジ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140701
品番
LBT-10W18
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
50
ねじ径
W-3/8
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
114
種類
ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.47
使用荷重(N)
1470