T型アイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140735 品番 ET-1
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。

寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)16 寸法B(mm)17 寸法D(mm)3 寸法H(mm)14 寸法T(mm)2 寸法W(mm)6.5 寸法d(mm)3.2 寸法h(mm)12 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類アイプレート 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする