T型アイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140744 品番 ET-2
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。

寸法A1(mm)37 寸法A2(mm)24 寸法B(mm)26 寸法D(mm)4.5 寸法H(mm)20.5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)10 寸法d(mm)4.2 寸法h(mm)17.5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)24 種類アイプレート 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする