※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
T型アイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140753
品番
ET-3
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。
寸法A1(mm)
37
寸法A2(mm)
24
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
4.5
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
26.5
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
37
種類
アイプレート
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147