水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88140762
品番
IP-14
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
寸法A1(mm)
60
寸法A2(mm)
40
寸法B1(mm)
85
寸法B2(mm)
65
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
57
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
8
寸法h(mm)
38
用途
支柱や壁面等に取り付けます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
327
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920