※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
アイプレート用裏板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140796
品番
IPB-9
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
質量(g)
67
寸法d(mm)
5.2
寸法T(mm)
4
適合サイズ
IP-9
寸法B2(mm)
43
材質
ステンレス
種類
アイプレート
寸法A1(mm)
42
寸法B1(mm)
58
寸法A2(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応