※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIR-5 回転丸カンプレート 水本機械製作所 88140823 SIR-5 回転丸カンプレート 水本機械製作所 88140823

回転丸カンプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140823 品番 SIR-5
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A1(mm)35 寸法A2(mm)23 寸法B1(mm)35 寸法B2(mm)23 寸法D(mm)5 寸法H(mm)33 寸法L(mm)30 寸法T(mm)2.5 寸法d(mm)4 材質ステンレス 質量(g)56 種類丸カンプレート RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする