※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
回転丸カンプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140832
品番
SIR-6
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
26
寸法B1(mm)
40
寸法B2(mm)
26
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
38
寸法L(mm)
40
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
5
材質
ステンレス
質量(g)
88
種類
丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196