回転丸カンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140841 品番 SIR-8
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)34 寸法B1(mm)50 寸法B2(mm)34 寸法D(mm)8 寸法H(mm)44 寸法L(mm)50 寸法T(mm)3 寸法d(mm)5 材質ステンレス 質量(g)174 種類丸カンプレート RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする