※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ダイアモンドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140875
品番
DIR-8
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
34
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
65
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
33
寸法L(mm)
45
寸法T(mm)
3
寸法d(mm)
5.2
材質
ステンレス
質量(g)
142
種類
丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294