※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ラウンドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140884
品番
RIR-5
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
33
寸法A2(mm)
19
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
4.2
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
39
種類
ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147