ネジ込みラウンドアイ丸カン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88140911 品番 RBR-5
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)51 寸法H(mm)19 ねじ径M-6 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)33 寸法D(Φmm)5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)21 寸法T(mm)2.5 寸法L(Φmm)30 参考使用荷重(kN)0.15 表面処理(本体)電解研磨 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする