※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88140927
品番
RBR-6
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
質量(g)
92
寸法H(mm)
25.5
ねじ径
M-8
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
ステンレス
種類
ラウンドアイ
ドリル径(Φmm)
14
寸法A(mm)
40
寸法D(Φmm)
6
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
2.5
寸法L(Φmm)
40
参考使用荷重(kN)
0.2
表面処理(本体)
-
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196